Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,Ring-Maul; 85Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT1R425
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1R425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
maul steckschlüssel
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Befestigung: 1/4";1/2"
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 100mm;Adapter 1/4";Ratschen 1/4";6-kant-Steckschlüssel 1/4";Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 50mm;Ratschen 1/2";Ring-Maulschlüssel;1/2" Verlängerung 125mm;6-kant-Steckschlüssel 1/2";Verlängerung 1/2" mit einer Länge von 250mm
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Ring-Maul;Steckschlüssel;6-kant
Anzahl im Set/Package: 85Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,19*
€ 122,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,55*
€ 113,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,49*
€ 111,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,52*
€ 107,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,16*
€ 91,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.