Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 3A; UQFN6; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HSP061-2M6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HSP061-2M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UQFN6
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,493*
1 Tag
7154
5
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,555*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.