Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 56Ω; 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 56Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 56Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-HS25-56RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 56R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 25W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 9W
Widerstand: 56Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 27,3x28x14,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 550V
Raster Montageöffnungen: 18,3x19,8mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,28*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,86*
1
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 5,01*
2 Tage
416
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 5,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580941
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.