Widerstandsanschlüsse: Solder Lug Widerstandstyp: High Power Produkthöhe: 14.8 mm Produktpalette: HS Series Widerstand: 10 kohm Produktbreite: 28 mm Nennspannung: 550 V Produktlänge: 27.3 mm Betrie...
Produktpalette: HS Series Widerstand: 1 kohm Nennleistung: 25 W Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C Produktbreite: 28 mm Widerstandsmontage: Panel Mount SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur...
Drahtwiderstand, Typ=HS25 330R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.6 mm, Länge der Einheit=27.3 mm, Nen...
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Nennleistung: 25 W Produktpalette: HS Series Produktbreite: 28 mm Widerstandsmontage: Panel Mount Produktlänge: 27.3 mm Qualifikation: MIL-PRF-18546 SVHC: No SVHC...
Widerstandsmontage: Panel Mount Widerstandstyp: High Power Widerstandstechnologie: Wirewound Betriebstemperatur, min.: - Produkthöhe: 14.8 mm Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktlänge: 27.3 m...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD25 1K0 1% (F), WIDAP Der WD25 1K0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Widerstandsanschlüsse: Solder Lug SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstandstyp: High Power Widerstandstechnologie: Wirewound Betriebstemperatur, min.: - Produktbreite: 28 mm Betriebstemperatur, max.:...
Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G