Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 25W; ±5%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 25W; ±5%; 100ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 25W; ±5%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-HS25-120RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 120R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 25W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 9W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 27,3x28x14,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 550V
Raster Montageöffnungen: 18,3x19,8mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,45*
25
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,49*
1 Tag
184
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 4,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.