Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 120mm
Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-HS-081-120P
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HS-081-120P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD Kühlkörper
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Farbe: gold
Montage: Schrauben
Breite: 0,1m
Material: Aluminium
Höhe: 81mm
Länge: 0,12m
Anwendung: für SSR-Dreiphasen Relais
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: Montageschrauben im Set enthalten;angeschlossener Lüfter 230V AC
Relaisstrom max.: 45A;50A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.