Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 100mm
Radiator: geprägt; Y; für SSR-Dreiphasen Relais; gold; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-HS-060-100TP
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HS-060-100TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD Kühlkörper
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Farbe: gold
Montage: Schrauben
Breite: 75mm
Material: Aluminium
Höhe: 50mm
Länge: 0,1m
Anwendung: für SSR-Dreiphasen Relais
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: Montageschrauben im Set enthalten
Relaisstrom max.: 20A;25A;30A;35A;40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.