Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Spiegelung; 15V; 0÷3,8mm; -40÷85°C; <75us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Spiegelung; 15V; 0÷3,8mm; -40÷85°C; <75us
Sensor: fotoelektrisch; Spiegelung; 15V; 0÷3,8mm; -40÷85°C; <75us
Artikel-Nr.:
     2805-HOA0709-001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA0709-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optokoppler
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 15V
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...3,8mm
Reaktionszeit: <75µs
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.