Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; schwarz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; schwarz; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; schwarz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599HTSBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HTSBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 110mm
Größe X: 220mm
Größe Z: 40mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 18,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 19,63*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 22,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.