Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Arduino Due,Arduino Mega2560; ABS; X: 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arduino Gehäuse für Arduino DUE, Arduino MEGA 2560, Arduino MEGA ADK aus ABS, 119.9 x 95 x 27mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1593HAMAR3BK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMAR3BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 120mm
Größe X: 95mm
Größe Z: 27mm
Herstellerserie: 1593
Anwendung - Serie/Produzent: Arduino Due;Arduino Mega2560
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 16,14*
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 16,17*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 11,73*
€ 19,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 19,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3TBU
€ 17,46*
Ähnlich
Hammond
1593HAMAR3GY
€ 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.