Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 87mm; Z: 39mm; mit Halterung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 87mm; Z: 39mm; mit Halterung; ABS
Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 87mm; Z: 39mm; mit Halterung; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1591XXLSFLBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXLSFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 87mm
Größe X: 57mm
Größe Z: 39mm
Gehäuseserie: 1591XXS
Ausführung: mit Halterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,26*
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 4,51*
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,43*
2 Tage
98
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.