Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 121mm; Y: 145mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 121mm; Y: 145mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 121mm; Y: 145mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590XXYL
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590XXYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: gelb
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 145mm
Größe X: 121mm
Größe Z: 39mm
Gehäuseserie: 1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 24,94*
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 26,65*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,94*
€ 27,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 28,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.