Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 120mm; Z: 59mm; 1590W; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 120mm; Z: 59mm; 1590W; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 120mm; Z: 59mm; 1590W; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590WUBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WUBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 120mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 59mm
Gehäuseserie: 1590W
Setinhalt: 4 Einlassschrauben;elastische Silikondichtung in Temp. -62°C bis +232°C
Verschlussart: geschraubt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 34,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 34,73*
€ 8,95*
ab € 22,84*
€ 38,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.