Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 119mm; Y: 119mm; Z: 32mm; mit Halterung; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 119mm; Y: 119mm; Z: 32mm; mit Halterung; IP65
Gehäuse: universell; X: 119mm; Y: 119mm; Z: 32mm; mit Halterung; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590WQF
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WQF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 119mm
Größe X: 119mm
Größe Z: 32mm
Gehäuseserie: 1590W
Setinhalt: 4 Einlassschrauben;elastische Silikondichtung in Temp. -62°C bis +232°C
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 35,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 35,41*
€ 8,95*
ab € 23,26*
€ 39,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.