Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 94mm; Y: 119mm; Z: 42mm; mit Halterung; 1590W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 94mm; Y: 119mm; Z: 42mm; mit Halterung; 1590W
Gehäuse: universell; X: 94mm; Y: 119mm; Z: 42mm; mit Halterung; 1590W
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590WBBSF
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WBBSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 119mm
Größe X: 94mm
Größe Z: 42mm
Gehäuseserie: 1590W
Setinhalt: 4 Einlassschrauben;elastische Silikondichtung in Temp. -62°C bis +232°C
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 30,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 32,77*
€ 8,95*
ab € 21,33*
€ 36,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.