Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 151mm; Y: 95mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 151mm; Y: 95mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium; IP54
Gehäuse: universell; X: 151mm; Y: 95mm; Z: 39mm; 1590; Aluminium; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590TRPCBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590TRPCBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 95mm
Größe X: 151mm
Größe Z: 39mm
Gehäuseserie: 1590
Form: Trapezförmig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 22,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 22,33*
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 27,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.