Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 112mm; Z: 31mm; 1590; Aluminium; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 112mm; Z: 31mm; 1590; Aluminium; grün
Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 112mm; Z: 31mm; 1590; Aluminium; grün
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590BGR
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grün
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 112mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 31mm
Gehäuseserie: 1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 16,63*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 9,24*
€ 17,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 17,80*
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 18,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.