Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; 1554; Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; 1554; Polycarbonat
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; 1554; Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1554VB2GYSL
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554VB2GYSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 240mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: 1554
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,75*
€ 53,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,33*
€ 56,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,70*
€ 57,03*
€ 8,95*
ab € 39,00*
€ 63,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.