Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 28mm; Aluminium; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 28mm; Aluminium; IP54
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 28mm; Aluminium; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1457J1201E
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457J1201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 120mm
Größe X: 84mm
Größe Z: 28mm
Gehäuseserie: 1457-EMI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,99*
€ 54,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,20*
€ 54,07*
€ 8,95*
ab € 37,62*
€ 62,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.