Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 76mm; Aluminium; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 76mm; Aluminium; blau
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 76mm; Aluminium; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456CE3BKBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456CE3BKBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: blau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 140mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 76mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 35,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 36,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.