Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 165mm; Y: 220mm; Z: 51mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 165mm; Y: 220mm; Z: 51mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; 1455; X: 165mm; Y: 220mm; Z: 51mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1455T2201
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455T2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
alugehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 220mm
Größe X: 165mm
Größe Z: 51mm
Plattenfarbe: grau
Gehäuseserie: 1455
Plattenmaterial: Aluminium
Rahmenfarbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 29,49*
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 30,94*
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 39,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 40,97*
2 Tage
79
€ 14,99*
ab € 28,90*
€ 46,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455TFBK
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.