Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1411; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1411; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 102mm; Y: 203mm; Z: 51mm; 1411; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1411SSU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411SSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 203mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 51mm
Gehäuseserie: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 18,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 19,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.