Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 1÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,2V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 1÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,2V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; grün; 1÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,2V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-4740
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,2V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 569nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1...2,3mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,64*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.