Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: weiß,diffus; λd: 626nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: weiß,diffus; λd: 626nm
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: weiß,diffus; λd: 626nm
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-2685
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-2685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Farbe: rot
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 626nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 22...80mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 20,04x9,94mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 6,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.