Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 102; Glasfaser; L: 15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 102; Glasfaser; L: 15m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 102; Glasfaser; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-102-15
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.102.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 15m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 108mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-64
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 102
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 96,87*
€ 119,95*
23 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 124,82*
1
€ 5,46*
ab € 106,68*
€ 131,70*
1
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 136,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 119,95*
€ 142,74
pro Meter
ab 75 Meter
€ 113,12*
€ 134,61
pro Meter
ab 150 Meter
€ 107,85*
€ 128,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 96,87*
€ 115,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 96,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.799,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.