Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 10; Glasfaser; L: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 10; Glasfaser; L: 1m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 10; Glasfaser; L: 1m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-10-1
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.010.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 1m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 15mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-06
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 10
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.