Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; SIP3; -40÷85°C; ±2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog –40 bis +85 °C
Artikel-Nr.:
     2805-HIH-4000-003
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: HONEYWELL
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Toleranz: ±2%
Versorgungsspannung: 4...5,8V DC
Sensoreneigenschaften: Kalibrierungszertifikat
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Feuchtigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 58,6944*
€ 63,6944*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 75,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.