Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog –40 bis +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog –40 bis +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1697678
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-003
EAN/GTIN:
     5059039194469
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Feuchte-Sensor
Ausgangs-Typ = Analog
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±3.5%RH
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = –40 bis +85 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 5,8 V
Gehäusegröße = SIP
Länge = 21.66mm
Höhe = 2.03mm
Breite = 4.27mm
Abmessungen = 21.66 x 4.27 x 2.03mm

Feuchtigkeitssensoren der Serie HIH-4000/4020/4021, Honeywell. Die Serie HIH-4000 wurde speziell für die Verwendung in großen OEM (Original Equipment Manufacturer) -Anwendungen entwickelt. Diese Sensoren verwenden eine fast lineare Ausgangsspannung und ermöglichen einen direkten Eingang an einen Controller oder an andere Geräte. Sie sind ideal für batteriebetriebene Systemen mit geringer Stromaufnahme von typischerweise nur 200 μA geeignet. Anwendungsmöglichkeiten:KühlgeräteHeizungs-/Lüftungs-/KlimaanlagenMedizintechnische GeräteTrocknenMeteorologieBatteriebetriebene SystemeOEM-Baugruppen. Leistungsmerkmale:Spritzguss-Thermoplast-GehäuseFast lineare Ausgangsspannung gegenüber relative Luftfeuchtigkeit in ProzentLasergeschnittene AustauschbarkeitErhöhte Genauigkeit, schnelles AnsprechenSchnelle AnsprechzeitStabile Leistung mit geringer AbweichungChemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Feuchte-Sensor
Ausgangs-Typ:
Analog
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±3.5%RH
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
–40 bis +85 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
5,8 V
Gehäusegröße:
SIP
Länge:
21.66mm
Höhe:
2.03mm
Breite:
4.27mm
Abmessungen:
21.66 x 4.27 x 2.03mm
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 1697678, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH4000003, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 59,2144*
€ 64,0144*
1
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 75,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 64,0144*
€ 76,17714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,2144*
€ 70,46514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.600,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.