Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; SIP3; -40÷85°C; ±2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell HIH-4000 Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog -40 → +85 °C
Artikel-Nr.:
     2805-HIH-4000-001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: HONEYWELL
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Toleranz: ±2%
Versorgungsspannung: 4...5,8V DC
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Feuchtigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 56,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 72,31*
1 Tag
1114
1
€ 14,99*
ab € 47,14*
€ 77,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CRDCG0003
ab € 8,60*
Zubehör
CamdenBoss
CBRS01VWH
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.