Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CBR Universal-Gehäuse mit Lüftungsschlitzen Weiß Außenmaß 86 x 86 x 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS CBR Universal-Gehäuse mit Lüftungsschlitzen Weiß Außenmaß 86 x 86 x 25.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8814440
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRS01VWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Sensorgehäuse
Universalgehäuse
Höhe Außen = 86 mm
Breite Außen = 86 mm
Abmessungen Außen = 86 x 86 x 25.5mm
Farbe = Weiß
Abgeschirmt = Nein
Serie = CBR

CamdenBoss Raumsensorgehäuse. Ein Raumsensorgehäuse für wandmontierte Anwendungen. Geformt aus ABS, UL94-V0 Die Vorder- und Rückseite sind zusammensteckbar (nach der Wandmontage ist ein Werkzeug zur Demontage erforderlich) Halterungen für die interne Leiterplattenbefestigung sind in die Vorder- und Rückseite des Gehäuses vergossen Interne Clips für Snap-In-Leiterplattenmontage Versenkte Stirnseite für Überlagerung Versenkte Rückseite für zusätzliche Kennzeichnung Massive Versionen und Versionen mit belüfteter Oberseite verfügbar Rückseitiger Ausbruch für Kabeleinführung (Ø 20 mm)
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
86 mm
Breite Außen:
86 mm
Abmessungen Außen:
86 x 86 x 25.5mm
Farbe:
Weiß
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
CBR
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse weiß, universalgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, 8814440, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, CAMDENBOSS, CBRS01VWH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,18*
1 Tag
69
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,12*
1 Tag
4285
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 9,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.