Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hygrostat; UStrom: 230VAC; Außenmaße: 115x65x55mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HGR-21KB-A/230VAC
Hersteller:
     HOTCOLD
Herst.-Nr.:
     HGR-21KB-A/230VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
feuchtigkeitsregler
Hersteller: HOTCOLD
Montage: Kanalmontage
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 115x65x55mm
Ausgangskonfiguration: NO/NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;regulierbare Histerese
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Luftfeuchtigkeitsmessung: 15...95% RH
Sensoren-Typ: Hygrostat
Schaftlänge: 180mm
Elektrische Ausgangsparameter: 230V AC/10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HOTCOLD:
HOTCOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.