Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hygrostat; 24VDC; UStrom: 24VAC; 115x65x55mm; OUT: NO/NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HGR-21KA-A/24VACDC
Hersteller:
     HOTCOLD
Herst.-Nr.:
     HGR-21KA-A/24VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
feuchtigkeitsregler
Hersteller: HOTCOLD
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 115x65x55mm
Ausgangskonfiguration: NO/NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;regulierbare Histerese
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Luftfeuchtigkeitsmessung: 15...95% RH
Sensoren-Typ: Hygrostat
Elektrische Ausgangsparameter: 230V AC/10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HOTCOLD:
HOTCOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.