Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PO; dunkelgrau; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF659-275-60
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF659/60 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
60 polig flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 12,2mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 758
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 60
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 74,9mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 60x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.772,95*
€ 2.109,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.724,12*
€ 2.051,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.546,38*
€ 1.840,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.343,93*
€ 1.599,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.166,48*
€ 1.388,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.154,50*
€ 1.373,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.