Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PO; dunkelgrau; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF659-275-24
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF659/24 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 24-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 8,6mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 758
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 24
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 29,2mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 24x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.102,17*
€ 1.311,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.087,53*
€ 1.294,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 978,77*
€ 1.164,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 842,69*
€ 1.002,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 719,21*
€ 855,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 689,06*
€ 819,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.