Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PO; dunkelgrau; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF659-275-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF659/16SF (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 16pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 7,6mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 758
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 16
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 19,1mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 16x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.227,57*
€ 1.460,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.208,51*
€ 1.438,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.087,66*
€ 1.294,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 935,83*
€ 1.113,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 798,96*
€ 950,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 761,76*
€ 906,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.