Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; LSZH; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; LSZH; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; LSZH; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HF447-100-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF447/14 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Maß A: 8,89mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: UL 2885
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Maß B: 8,26mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 14x30AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 14 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,40*
€ 167,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,55*
€ 163,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,77*
€ 147,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,00*
€ 127,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,64*
€ 106,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.