Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HF365-100-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/26 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 26-pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 33,02mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 21682
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: hellgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 26
Maß B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 26x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 26pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,11*
€ 220,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,30*
€ 216,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 164,06*
€ 195,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,02*
€ 164,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,34*
€ 140,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,42*
€ 124,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.