Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HF365-100-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 12,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 21682
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: hellgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 10
Maß B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 10x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,27*
€ 100,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,49*
€ 98,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 74,22*
€ 88,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.