Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF319-300-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF319/20 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 25,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Maß B: 24,13mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 20x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.698,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.622,92*
€ 3.121,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.572,39*
€ 3.061,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.315,14*
€ 2.755,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.005,17*
€ 2.386,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.727,24*
€ 2.055,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.698,39*
€ 2.021,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.