Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF319-300-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF319/10 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 12,7mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Maß B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.343,92*
€ 1.599,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.318,99*
€ 1.569,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.187,09*
€ 1.412,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.022,07*
€ 1.216,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 873,62*
€ 1.039,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 837,10*
€ 996,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.