Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF319-100-50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF319/50 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel 50-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 63,5mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Maß B: 62,23mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 50x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.312,32*
€ 2.751,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.267,79*
€ 2.698,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.041,02*
€ 2.428,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.766,12*
€ 2.101,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.519,69*
€ 1.808,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.494,98*
€ 1.779,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.