Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-HER208G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER208G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 2a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,0175*
€ 1,21083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.