Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15
Artikel-Nr.:
     2805-HER154
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     HER154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.