Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 104mm; Y: 104mm; Z: 70mm; IP66; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-DK-0404-B
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 104mm
Größe X: 104mm
Größe Z: 70mm
Deckelfarben: schwarz
Setinhalt: Klemme 4mm2 x5
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen;mit Klemmen
Herstellerserie: ENYCASE®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.