Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 104mm; Y: 104mm; Z: 70mm; IP66; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-DK-0402-R
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 104mm
Größe X: 104mm
Größe Z: 70mm
Deckelfarben: rot
Setinhalt: Klemme 2,5mm2 x5
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen;mit Klemmen
Herstellerserie: ENYCASE®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 7,588*
€ 10,168*
5
Frei Haus
ab € 7,738*
€ 10,368*
5
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 10,37*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600186
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,09*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.