Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M20; Polyamid; 26mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M20; Polyamid; 26mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch
Mutter; M20; Polyamid; 26mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-98165
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     KMK-PA RAL9005 M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M20
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 26mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: KMK-PA-MB
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0692*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.