Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M25; Polyamid; 32mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Steigung: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M25; Polyamid; 32mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Steigung: 1,5
Mutter; M25; Polyamid; 32mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Steigung: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-94263
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     KMK-PA RAL7001 M25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25 pa
gegenmutter m25
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: dunkelgrau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 32mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: KMK-PA-MB
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8032*
€ 0,95581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.