Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 C MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 C MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 C MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260CMC-3G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;vernickelt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
Schirmaufbau: Geflecht aus Nickel-Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Bau industrieller Öfen;Windkraftanlagen;Heizelemente;Lackierlinie;Gießereien;chemische Industrie;Energieindustrie;Verarbeitung von Kunststoffen
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 11,0582*
€ 13,7782*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,06003*
€ 15,92003*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 17,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,88*
€ 17,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 89,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.