Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x4mm2; Line; Cu; FEP; grün-gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x4mm2; Line; Cu; FEP; grün-gelb
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x4mm2; Line; Cu; FEP; grün-gelb
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-4.0YG
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0087000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x4mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, grün/gelb litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,09476*
€ 2,61476*
100
Frei Haus
ab € 2,1477*
€ 2,6777*
100
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,00*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 5,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.