Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x10mm2; Line; Cu; FEP; braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x10mm2; Line; Cu; FEP; braun
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x10mm2; Line; Cu; FEP; braun
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-10BR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0089003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x10mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze braun
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 4,67444*
€ 5,69444*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,33*
100
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,51164*
€ 6,74164*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 12,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 61,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,66*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.